{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladen Nutzfläche in G | 20×20 | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 20×20G | |
Fronthöhe | 250 mm | |
Nutzhöhe | 225 mm | |
Nutzbreite | 500 mm | |
Nutztiefe | 500 mm | |
Nutzbreite in G | 20 | |
Nutztiefe in G | 20 | |
mit Schubladen Einzelentriegelung | nein | |
Einsatzbereich | Werkbankgehäuse | |
Gewicht | 12 kg | |
Produktart | Schublade |
Artikelnummer | 927800 250 | |
EAN / GTIN | 4062406111854 | |
Herstellernummer | 927800 250 |