{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Türöffnungswinkel | 180 Grad | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 900 mm | |
Breite | 600 mm | |
Tiefe | 650 mm | |
Nutzhöhe | 800 mm | |
Nutzbreite | 550 mm | |
Türhöhe | 800 mm | |
Tür Nutzhöhe | 800 mm | |
Türanschlag | rechts | |
Anzahl Schubladen | 0 | |
Anzahl Tür | 1 | |
Gewicht | 34 kg | |
Produktart | Werkbankgehäuse |
Artikelnummer | 927615 900 | |
EAN / GTIN | 4062406110321 | |
Herstellernummer | 927615 900 |