Fahreinrichtung für Ready-to-go Werkbänke 1200

Artikel-Nr.: 927271 1200
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1 mm
Serie Ready-to-go; Ready-to-go
Höhe 200 mm
Breite 1.200 mm
Tiefe 700 mm
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung 400 kg
Produktart Fahreinheit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927271 1200
EAN / GTIN 4062406118600
Herstellernummer 927271 1200

Beschreibung

Ausführung:

Fußgestell mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, ⌀ 100 mm, mit Vollgummilaufbelag, spurlos grau. Fahreinrichtung belastbar bis 400 kg (Werkbank inklusive Inhalt). 2K-Haptoprene-Griff an Hebe-Senk-Vorrichtung.

Passend für:

Ready-to-go Werkbänke mit Gehäusebreiten gesamt 1200 mm und Unterbau Breite 1300 mm.
Nr. 927241 Gr. 1200/2, 1200/3; Nr. 927261 Gr. 1200/2, 1200/3.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet, nicht konfigurierbar.

Hinweis:

Fahreinheit nicht zum Nachrüsten geeignet. Werkbänke mit Fahreinheit benötigen zwingend Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung. Nicht für Werkbänke mit zurückgesetztem offenem Gehäuse geeignet.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Ready-to-go" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb