{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Ready-to-go | |
Höhe | 900 mm | |
Breite | 1.900 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
passend für Plattentiefe | 750 mm | |
Rad-⌀ | 125 mm | |
Produktart | Fahreinheit |
Artikelnummer | 927265 1800/3 | |
EAN / GTIN | 4062406304614 | |
Herstellernummer | 927265 1800/3 |