Seitenverkleidung mit Lochwand 650 mm

Artikel-Nr.: 927165 650
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 650 mm
Breite 500 mm
Gewicht 3 kg
Produktart Seitenverkleidung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 927165 650
EAN / GTIN 4062406212377

Beschreibung

Ausführung:

Seitenverkleidung für Fußteil aus Stahlblech gekantet, mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör.

Passend für:

Werkbänke Höhe 950 mm, Fußteile Höhe 900 mm und 750 mm.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Darf nicht bei Werkbänken mit Fahreinheit auf Seite des Hebegriffes angebracht werden.