{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Materialstärke | 1,5 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 900 mm | |
Breite | 50 mm | |
Tiefe | 475 mm | |
passend für Plattentiefe | 750 mm | |
Gewicht | 6,9 kg | |
Produktart | Fußteil |
Artikelnummer | 927040 900 | |
EAN / GTIN | 4062406107857 | |
Herstellernummer | 927040 900 |