{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Materialstärke | 1,5 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Höhenverstellbereich | 650 mm - 800 mm | |
Breite | 50 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Höhenverstellraster | 25 mm | |
passend für Plattentiefe | 750 mm | |
Produktart | Fußteil |
Artikelnummer |
927001 650
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406107628
Kopieren |
|
Herstellernummer |
927001 650
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |