Eck-Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex 750 mm

Artikel-Nr.: 926312 750
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

  • Plattenstärke: 50

Produktdetails

Technische Daten

Plattenstärke 50 mm
passend für Anschluss-Plattentiefe 750 mm
Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
Arbeitsplatte Oberfläche farblos lackiert
Eck-Schräge 45°
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 926312 750
EAN / GTIN 4062406107154

Beschreibung

Ausführung:

Größe 1000×1000×50 mm mit 45°-Schräge, auslaufend auf 750 mm Plattentiefe.

Passend für:

Fußteil Nr. 927000927042, Nr. 927062927068.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör