• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Arbeitsplatte mit Eterluxbelag 1500 mm

Artikel-Nr.: 926285 1500
(375,67 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.500 mm
Tiefe 800 mm
Stärke 50 mm
Belag Arbeitsplatte Eterlux (Melamin / Phenolharz)
Belag-Stärke 2,7 mm
Arbeitsplatte Oberfläche Belag sehr kratzfest und hitzebeständig
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte hellgrau
Umleimer Ausführung 4-seitig
ABS-Umleimer 3 mm
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 926285 1500
EAN / GTIN 4062406106683
Herstellernummer 926285 1500

Beschreibung

Ausführung:

Plattentiefe 800mm, Stärke 50 mm: Bohrungen an der Plattenunterseite müssen selbst angebracht werden.

Hinweis:

Sondermaße auf Anfrage. Bis maximal 3000 mm Länge und 1000 mm Tiefe in einem Stück lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb