{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Länge | 2.000 mm | |
Tiefe | 800 mm | |
Stärke | 50 mm | |
Material Arbeitsplatte | ST-Holzkern mit Eluplan-Kunststoff-Belag | |
Belag Arbeitsplatte | Eluplan (Kunststoff), (Linoleum-Belag) | |
Belag-Stärke | 2 mm | |
Arbeitsplatte Oberfläche | Belag antistatisch, hochabriebfest, mittelhart, nicht lichtecht | |
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte | dunkelgrau | |
ABS-Umleimer | 3 mm | |
Produktart | Werkbankplatte |
Artikelnummer | 926245 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406106607 | |
Herstellernummer | 926245 2000 |