{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Materialstärke | 1 mm | |
Werkbank Höhe | 950 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 400 kg | |
Plattenstärke | 25 mm | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladen Einzelentriegelung | Einhand | |
Türöffnungswinkel | 180 Grad | |
Schubladen Nutzfläche in G | 20×20 | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Ready-to-go | |
Höhe | 950 mm | |
Arbeitsplatte Länge | 1.250 mm | |
Arbeitsplatte Tiefe | 750 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 25 mm | |
Unterbau Breite | 1.100 mm | |
Unterbau Tiefe | 700 mm | |
Schubladengehäuse Nutzhöhe | 625 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 500 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 500 mm | |
Schubladen Nutzbreite in G | 20 | |
Schubladen Nutztiefe in G | 20 | |
Rad-⌀ Bockrolle | 125 mm | |
Rad-⌀ Lenkrolle | 125 mm | |
Material Rad | Polyurethan | |
Anzahl Schubladen | 4 | |
Anzahl Tür | 1 | |
Material Arbeitsplatte | Bambus | |
ComfortClose | nein | |
Stoßfänger | nein | |
Schiebegriff | nein | |
absenkbar | nein | |
Laufbelag spurlos | ja | |
Gewicht | 135,2 kg | |
Produktart | mobile Werkbank |
Artikelnummer | 924051 1250 | |
EAN / GTIN | 4062406101794 | |
Herstellernummer | 924051 1250 |