• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Sägeblätter Satz ∙ 5-teilig

Artikel-Nr.: 9234M-150/5
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9234M-150/5
EAN / GTIN 4000896239382
Herstellernummer 9234M-150/5
L-Nummer L60140 5343

Beschreibung

Beschreibung:

5 flexible Säbelsägeblätter für Stahl und Buntmetall von 2 – 8 mm
  • Für Akku Säbelsäge 9234
  • Länge Verzahnung: 130 mm
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 150 mm x 0.9 mm x 19 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 5

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb