{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Materialstärke | 1 mm | |
Höhenverstellung Arbeitsplatz | 850-1050 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 400 kg | |
Ausführung Höhenverstellung | elektrisch | |
Plattenstärke | 50 mm | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladen Nutzfläche in G | 20×20 | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-Schutzart | IP 20 | |
Serie | vario | |
Höhenverstellbereich | 850 mm - 1.050 mm | |
Arbeitsplatte Länge | 1.000 mm | |
Arbeitsplatte Tiefe | 750 mm | |
Arbeitsplatte Stärke | 50 mm | |
Schubladengehäuse Höhe | 300 mm | |
Schubladengehäuse Breite | 600 mm | |
Schubladengehäuse Tiefe | 650 mm | |
Schubladengehäuse Nutzhöhe | 225 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 500 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 500 mm | |
Schubladen Nutzbreite in G | 20 | |
Schubladen Nutztiefe in G | 20 | |
Steckertyp Eingang | F | |
Anschlussspannung | 250 V | |
Nennspannung | 250 V | |
Hubgeschwindigkeit | 9 mm/s | |
Anzahl Schubladen | 2 | |
maximale Tragfähigkeit | 400 kg | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
ComfortClose | nein | |
Gewicht | 74 kg | |
Energieversorgung | Akkubetrieben; Netzbetrieben | |
Produktart | Werkbank |
Artikelnummer | 923294 1000/DE | |
EAN / GTIN | 4062406103255 | |
Herstellernummer | 923294 1000/DE |