Vario Werkbank mit 2 Gehäusen 16G, Höhe 850 mm, Buche-Multiplex-Platte 1500/6+4 mm

Artikel-Nr.: 922164 1500/6+4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Werkbank Höhe: 850
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 1.000
  • Plattenstärke: 50

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
    Materialstärke 1 mm
    Werkbank Höhe 850 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
    Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 1.000 kg
    Plattenstärke 50 mm
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
    Schubladen Nutzfläche in G 12×20
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie vario
    Höhe 850 mm
    Arbeitsplatte Länge 1.500 mm
    Arbeitsplatte Tiefe 750 mm
    Arbeitsplatte Stärke 50 mm
    Schubladengehäuse Höhe 800 mm
    Schubladengehäuse Breite 400 mm
    Schubladengehäuse Tiefe 650 mm
    Schubladengehäuse Nutzhöhe 700 mm
    Schubladen Nutzbreite 300 mm
    Schubladen Nutztiefe 500 mm
    Schubladen Nutzbreite in G 12
    Schubladen Nutztiefe in G 20
    Anzahl Schubladen 10
    Gewicht 164 kg
    Produktart Werkbank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 922164 1500/6+4
    EAN / GTIN 4062406118136
    Herstellernummer 922164 1500/6+4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Schubladengehäuse 16G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

    Bestückung:

    Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 125, 200, 300
    Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

    Lieferumfang:

    2 × Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

    Lackierung:

    Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

    Hinweis:

    Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Aus der gleichen Serie "vario" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb