{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 334 mm | |
Breite | 1.005 mm | |
Tiefe | 70 mm | |
Gewicht | 6 kg | |
Produktart | Rückwand |
Artikelnummer | 920365 1250 | |
EAN / GTIN | 4062406755386 | |
Herstellernummer | 920365 1250 |