• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schiebegriff BLACK

Artikel-Nr.: 920135 BLACK
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 350 mm
Tiefe 110 mm
Material Überzug Haptoprene
Farbe Griff RAL 7016 anthrazit
Farbe Überzug anthrazit
Einsatzbereich Materialwagen
Produktart Griff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 920135 BLACK
EAN / GTIN 4045197980342
Herstellernummer 920135 BLACK

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkonstruktion mit 2K-Haptoprene-Ummantelung.
Farbe: Gr. BLUE - stahlblau. Gr. BLACK - anthrazit.
 

Passend für:

Workstation-Wagen Nr. 921820, 921860; Schlingenwagen Nr. 921880 und 918601; Magazinwagen Nr. 922010 und 918610; Montagewagen Nr. 918583; Cleaning Point Nr. 987121. Materialwagen Nr. 918590, 918595.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Befestigungsschrauben.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb