Universalpinzette Geriffelt 155 mm

Artikel-Nr.: 92 34 37
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Pinzette

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 92 34 37
    EAN / GTIN 4003773054849
    Herstellernummer 92 34 37
    L-Nummer L70010 959

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Universalpinzetten eignen sich für anspruchsvolle Standardanwendungen und Präzisionsarbeiten
    • Große Modellpalette: gerade, gewinkelt, Greiffflächen und Griffe glatt oder gezahnt, mit nadelspitzen, spitzen oder stumpfen Spitzen, sowie unterschiedliche Längen
    • Für Elektronikindustrie, Uhrenhersteller und Juweliere

    Merkmal:

    • Oberfläche: schwarz lackiert
    • Ausführung: gewinkelt 25°
    • Spitzenbreite (A): 0,8mm
    • Spitzenbreite (B): 0,8mm
    • Ausführung Pinzettenspitze: Spitz
    • Säurebeständigkeit: Gut
    • ESD-geprüft: nein
    • VDE-geprüft: nein
    • Branchen: Industrie
    • Magnetisch: magnetisch (100%)
    • Verhalten: Leitfähig
    • schwarz lackiert
    • Geriffelt

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb