Glatt 110 mm

Artikel-Nr.: 92 21 03
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 92 21 03
EAN / GTIN 4003773085089
Herstellernummer 92 21 03
L-Nummer L70010 2206

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für besonders anspruchsvolle Feinarbeiten: mit hoher Korrosionsbeständigkeit und Zähigkeit
  • In Handarbeit gefertigt: mit polierten Kanten und hervorragend mattierter, kratz- und spiegelfreier Oberfläche
  • Für Elektronikindustrie, Uhrenhersteller, Juweliere, Laboratorien mit biologischen und medizinischen Anwendungen in mäßig aggressiven chemischen Umgebungen
  • Hochwertiger Premium-Edelstahl: hohe Temperaturbeständigkeit und exzellente Korrosionsbeständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, Salzen und Säuren
  • Optimal geeignet für mikroskopische Arbeiten, Präzisionshandhabung, Reparaturen, Herstellung von elektronischen Bauteilen sowie für andere allgemeine Anwendungen und garantieren eine perfekte Symmetrie und Balance der Spitzen
  • Auch im Set erhältlich (92 00 02)

Merkmal:

  • Oberfläche: Mattiert
  • Ausführung: Gerade
  • Spitzenbreite (A): 0,06mm
  • Spitzenbreite (B): 0,12mm
  • Ausführung Pinzettenspitze: Nadelspitz
  • Korrosionsbeständig: ja
  • Säurebeständigkeit: Exzellent
  • ESD-geprüft: nein
  • VDE-geprüft: nein
  • Branchen: Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier Laboratorien in biologischen und medizinischen Anwendungen
  • Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%)
  • Verhalten: Leitfähig
  • Mattiert
  • Glatt

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb