{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Muldenvolumen | 600 l | |
Höhe | 1.070 mm | |
Höhe ohne Rollen | 837 mm | |
Länge | 1.294 mm | |
Breite | 1.141 mm | |
Schüttkanten Höhe mit Rollen | 981 mm | |
Einfahrt-Innenmaß Höhe | 90 mm | |
Einfahrt-Innenmaß Breite | 190 mm | |
Einfahrtaschen Maß A | 190 mm | |
Einfahrtaschen Maß C | 982 mm | |
Einfahrtaschen Maß D | 90 mm | |
Einfahrtaschen-Abstand B | 582 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Räder | 4 | |
Rad-⌀ | 200 mm | |
Tragfähigkeit | 1.500 kg | |
Material Rad | Polyamid | |
Farbe | brillantblau RAL 5007 | |
Ablasshahn Ausführung | Ablasshahn mit Sieb | |
Kippmechanismus | Seilzug | |
Kippsicherung | ja | |
mit Einfahrtaschen | ja | |
Seilzug | ja | |
Gewicht | 155 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktart | Kippbehälter |
Artikelnummer | 919925 600 | |
EAN / GTIN | 4017976160603 | |
Herstellernummer | 6060A |