Gabelhubwagen 1150 mm

Artikel-Nr.: 919910 1150
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Gabellänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.540 mm
Breite 540 mm
Gabellänge 1.150 mm
Gabelbreite 160 mm
Gabelrollen-⌀ 80×70 mm
Hubbereich 85 mm - 200 mm
Lenkräder-⌀ 200×50 mm
Tragkraft 2.500 kg
Material Lenkräder Elastik-Vollgummi
Material Gabelrollen Nylon Tandem spurlos
Farbe gelb
Waage nein
Gewicht 76 kg
Produktart Gabelhubwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919910 1150
EAN / GTIN 4017976021164
Herstellernummer 2116

Beschreibung

Ausführung:

Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise.
Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb.
Gabelrollen Tandem Nylon⌀ 80×70 mm.

Lackierung:

Gelb pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb