• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Fassroller, verzinkt FRW-III

Artikel-Nr.: 919907 FRW-III
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 1.005 mm
Breite 700 mm
Tiefe 620 mm
⌀ innen 600 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 1
Anzahl Lenkrollen ohne Feststellbremse 3
Rad-⌀ 100 mm
Tragfähigkeit 300 kg
Material verzinkt
Material Lenkrollen Polyamid
Gewicht 20 kg
Produktart Fassroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919907 FRW-III
EAN / GTIN 4052462018167

Beschreibung

Ausführung:

Leichter und sicherer Transport von Fässern bis zu einem ⌀von 600mm. Konstruktion aus Stahlblech.
4 Lenkrollen aus Polyamid, eine mit Feststeller, ⌀ 100 mm.

Lackierung:

Feuerverzinkt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb