Tischwagen mit 2 Ladeflächen bis 1200 kg 12497

Artikel-Nr.: 919865 12497
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 12497
    Höhe 925 mm
    Breite 910 mm
    Tiefe 700 mm
    Ladeflächenbreite 700 mm
    Ladeflächentiefe 700 mm
    Ladeflächenhöhe unten 283 mm
    Ladeflächenhöhe oben 925 mm
    Rad-⌀ 200 mm
    Tragfähigkeit Ladefläche oben 500 kg
    maximale Tragfähigkeit 1.200 kg
    Gewicht 54 kg
    Produktart Tischwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 919865 12497
    EAN / GTIN 4017976112497
    Herstellernummer 12497

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz.
    2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), hochwertige Elastic-Vollgummibereifung (200×50 mm) in blaugrau, spurlos und Naben mit Kugellager.

    Norm:

    EN 1757-3

    Lackierung:

    Brillantblau RAL 5007 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb