Anschlagmittel-Garderobe M

Artikel-Nr.: 918620 M
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Anschlagmittelgarderobe AG2000KF RAL7035
Höhe 1.934 mm
Breite 1.890 mm
Tiefe 900 mm
Anzahl Haken 12
Tragfähigkeit je Haken 75 kg
maximale Tragfähigkeit 1.000 kg
Gewicht 100 kg
Konfigurator relevant nein
Produktart Anschlagmittel-Wagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918620 M
EAN / GTIN 2050002064096
Herstellernummer AG2000KF-7035

Beschreibung

Ausführung:

Ständer aus Stahlrohr zur Aufbewahrung von Anschlagmitteln wie Ketten, Seilen, Hebebändern etc.. Mit 2 höhenverstellbaren Querbalken und 12 verzinkten und verstellbaren Doppel-Aufhängehaken. Einfache De- und Remontage für mobilen Einsatz auf Baustellen. Anlieferung zerlegt, leichte Montage mit Anleitung.
Mit 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Zusätzliche verstellbare verzinkte Doppelhaken finden Sie unter Nr. 918623 Gr. 6 unter www.hoffmann-group.com.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb