Zwischenboden für Etagenwagen TS9 zum Einschrauben, Ladeflächentiefe: 800mm

Artikel-Nr.: 918577 800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Ladeflächentiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ladeflächenbreite 1.200 mm
Ladeflächentiefe 800 mm
Tragfähigkeit 95 kg
Produktart Ablageboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 918577 800
EAN / GTIN 4045197684141
Herstellernummer 918577 800
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zum Einschrauben als Zusatzebene in den GARANT Etagenwagen TS9. Winkel aus Stahlblech, Einlegeboden aus Holzwerkstoffplatte mit kratzfester, anthrazitfarbener Oberfläche.

Passend für:

Nr. 918560

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb