• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Zusatzschublade für Tischwagen 75

Artikel-Nr.: 918556 75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nutzhöhe 75 mm
Nutzbreite 320 mm
Nutztiefe 430 mm
Tragfähigkeit 20 kg
Gewicht 5,7 kg
Produktart Schublade

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918556 75
EAN / GTIN 4045197801739
Herstellernummer 918556 75

Beschreibung

Ausführung:

Schublade zum Anschrauben unter die Ladefläche der angegebenen Tischwägen.

Passend für:

Nr. 918530, Nr. 918540 Gr. T74; T76. Nr. 918550 Gr. T92. Ab Baujahr 08.2016.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb