Umschaltknarre ∙ kurz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 199 mm

Artikel-Nr.: 916K
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 916K
EAN / GTIN 4000896155736
Herstellernummer 916K
L-Nummer L60140 1962

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kurze Ausführung nur 199 mm in kompakter Bauformgröße einer Außenvierkant 10 = 3/8 Zoll Knarre
  • Maximales Drehmoment: 300 Nm
  • Kurze Ausführung
  • Anzahl Zähne: 30 (Betätigungswinkel 12°)
  • Mit Kugelsicherung
  • HAZET 2-Komponenten-Griff
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 199 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg
  • Für Handbetätigung

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb