{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schließung Art | zur Aufnahme eines Stiftzylinderschlosses | |
Material Schiebegriff | Kunststoff | |
Farbe | schwarz | |
mit Beschriftungsfeld | ja | |
Schließzunge Breite | 26 mm | |
Form Schließzunge | Kreuzzunge | |
Montagematerial im Lieferumfang enthalten | ja | |
kein weiteres Befestigungsmaterial benötigt | ja | |
Steckmontage des Steckeinsatzes direkt möglich | ja | |
Steckeinsatz Wechsel möglich | ja | |
Einbau von HO-Schließanlagen Steckeinsatz möglich | ja | |
Lieferung ohne Steckeinsatz | ja | |
Produktart | Schiebegriff |
Artikelnummer | 914223 | |
EAN / GTIN | 4045197492296 | |
Herstellernummer | 914223 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |