{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schließung Art | zur Aufnahme eines Stiftzylinderschlosses | |
für Betriebseinrichtung ab Baujahr | April 2009 | |
für Betriebseinrichtung bis Baujahr | Oktober 2009 | |
Material Schiebegriff | Kunststoff | |
Farbe | schwarz | |
mit Beschriftungsfeld | ja | |
Schließzunge Breite | 26 mm | |
Form Schließzunge | Haken | |
Hakenlänge | 46 mm | |
Montagematerial im Lieferumfang enthalten | ja | |
kein weiteres Befestigungsmaterial benötigt | ja | |
Steckmontage des Steckeinsatzes direkt möglich | ja | |
Steckeinsatz Wechsel möglich | ja | |
Einbau von HO-Schließanlagen Steckeinsatz möglich | ja | |
Lieferung ohne Steckeinsatz | ja | |
Produktart | Schiebegriff |
Artikelnummer | 914222 | |
EAN / GTIN | 4045197492289 | |
Herstellernummer | 914222 |