• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Filterdruckminderer

Artikel-Nr.: 9070-7
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
Artikelnummer 9070-7
EAN / GTIN 4000896153398
Herstellernummer 9070-7
L-Nummer L60140 3008

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestehend aus Filterdruckminderer und Manometer
  • Luftanschluss-Gewinde 12,91 mm (14″)
  • Luftdurchfluss bei 6,3 bar: 1800 Nl/min
  • Anschluss Manometer: 3,2 mm (18″)
  • Max. Druck: 16 bar (12″ und 38″) 12 bar (14″),
    Maximaler Arbeitsdruck: 12 bar (12″ und 38″) 10 bar (14″)
  • Druckanzeige: 0,5 – 12 bar
  • Filtergrad: 10µm
  • Füllkapazität Filterdruckminderer: 50 ml
  • Netto-Gewicht (kg): 0.38 kg
  • Temperaturbereich: -10°C – 55°C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb