Spiralschlauch

Artikel-Nr.: 9040-7
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Blindnietgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 9040-7
    EAN / GTIN 4000896153404
    Herstellernummer 9040-7
    L-Nummer L60140 2068

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochflexibler Polyurethan Schlauch mit Länge von 7,62 m und 6,35 mm Innen-⌀
    • Schlauch-Innendurchmesser: 6,35 mm
    • Drehgelenk 360° an den Anschluss-Stücken
    • Berstdruck nach DIN: 55,1 bar/800 PSI
    • Arbeitsdruck: 10 bar
    • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″), Kupplungsstecker 7,2 mm Typ 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
    • Luftanschluss Auslass: Außengewinde 12,91 mm (1/4″), Kupplungsbuchse 7,2 mm Typ 1
    • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
    • Schlauchlänge: 7.62 m
    • Netto-Gewicht (kg): 0.63 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb