Mini Nadelentroster

Artikel-Nr.: 9035M-5
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
    Artikelnummer 9035M-5
    EAN / GTIN 4000896232284
    Herstellernummer 9035M-5
    L-Nummer L60140 4936

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Schonende Reinigung von verschmutzten / verrosteten Teilen insbesondere Reinigung von Bremsanlagen usw.
    • 28 mm schlanke / kurze Stiftform und freie Nadeln ermöglichen auch das Erreichen verwinkelter Bereiche
    • 13 dünne Edelstahl Nadeln (⌀ 1,3 mm) sorgen für beschädigungsfreie Bearbeitung sowie eine hochfeine Oberflächenstruktur
    • Geeignet zur Bearbeitung von Edelstahl
    • 3000 Schläge/min
    • Sicherheitsauslösehebel
    • Stufenlos einstellbare Leistung
    • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
    • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
    • Betriebsdruck (bar): 6.3
    • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 98.8 db(A) Lp W
    • Vibrationsbeschleunigung: 6.90 m/s2
    • Kälteisolierender Griff
    • Abmessungen / Länge: 235.6 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.48 kg
    • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 87.9 dB(A) Lp A
    • Luftbedarf [l/min]: 48.1 l/min (0.8 l/sec)

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb