• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Stabschleifer ∙ gerade ∙ lang ∙ Länge: 285 mm

Artikel-Nr.: 9032LG-1
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
Produktart Stabschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9032LG-1
EAN / GTIN 4000896209675
Herstellernummer 9032LG-1
L-Nummer L60140 4422

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren, Entgraten
  • Gerade, lange Ausführung zur besseren Handhabung / Führung
  • Stufenlose Drehzahlregulierung über Stellrad auf Geräteoberseite
  • Vierbackenfutter
  • Breite Anlagefläche des Abzughebels für leichte Handhabung
  • Optimierte Übersetzung des Abzughebels bietet beste Dosierbarkeit
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 78 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 0.50 m/s2
  • Spannfutter: 6 mm
  • Leistung Watt: 360 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 285 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.6 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 81 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 2000 – 22000
  • Luftbedarf [l/min]: 99 l/min (1.6 l/sec)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb