Stauchkopfnägel SKN 40 NK

Artikel-Nr.: 901053766
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nägel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 901053766
EAN / GTIN 4003665360263
Herstellernummer 901053766
L-Nummer L01750 1543

Beschreibung

Beschreibung:

  • Galvanisiert
  • Drahtstärke 0,9 x 1,2 mm

Merkmal:

  • geeignet für: Kombi 40/50 / SKN 50 / DSN 50 / DKNG 90/40
  • Gesamtlänge: 40 mm
  • Nageltyp: Typ SKN
  • Verkaufseinheit: 1000
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb