• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Sicherheits Kupplung

Artikel-Nr.: 9000-061
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
Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9000-061
EAN / GTIN 4000896195299
Herstellernummer 9000-061
L-Nummer L60140 4183

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für alle Luftanschluss-Nippel
  • Innengewinde (IG) 16,41 mm / 38
  • Sichere Trennung der Verbindung (ungewollte Trennung ist ausgeschlossen)
  • Keine Verletzungsgefahr durch Schlauchschlag
  • Sicherheitskupplung schaltet Anschluss vor Abkuppeln drucklos
  • Arbeitsbereich: 0 – 20 bar
  • Einhandbedienung
  • Geringer Kraftaufwand beim An- und Abkuppeln
  • Entfallen von lauten Knallgeräuschen beim Kupplungsvorvorgang
  • Einfache Bedienung auch mit Handschuhen
  • Messing, vernickelt
  • Luftanschluss Auslass: Kupplungsbuchse für Typ 1, 2, 3, 4
  • Oberfläche: vernickelt
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
  • Temperaturbereich: -15°C – 80°C

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb