Stiftschluessel lang Kugelkopf Torx T30

Artikel-Nr.: 89S.30
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 89S.30
EAN / GTIN 3148511269787
Herstellernummer 89S.30
L-Nummer L60130 10155

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß TORX®-Spezifikationen
  • Der Kugelkopf ermöglicht einen Drehwinkel bis zu 20°, für schwer zugängliche Stellen
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 5,49
  • H [mm]: 30
  • H x L [mm]: 30,0 x 120,5
  • L [mm]: 120
  • Torx [Nr.]: T30
  • Gewicht in Gramm: 30

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb