Beschreibung:
Die PREMIUM Topfbürste für den Winkelschleifer eignet sich perfekt für höchst effiziente Arbeiten auf großen Stahlflächen. Beste Standzeiten und beeindruckende Ergebnisse sind Ihnen mit diesem Produkt sicher. Die Topfbürsten eignen sich zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack als auch zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl. Zusätzlich kann das Werkzeug für die Säuberung von Schweißnähten verwendet werden. Die Bürsten sind in unterschiedlichen Spezifikationen erhältlich, um alle Ihre Anforderungen von empfindlich (DW) bis grob (DZ) abzudecken.
Merkmal:
- Form: 11T DW TOPFBÜRSTEN SCHRÄG
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : S 0,5 mm
- Abmessung (D x L x GE): 100 x 30 x M14 mm
- Durchmesser: 100 mm
- Werkstoffeignung: Stahl
- Werkzeug für: Winkelschleifer
Vorteil:
- Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
- Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit verfügbar
Verwendung:
- Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
- Topfbürsten speziell zum Bearbeiten von großen Flächen
Empfehlung:
- Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
- Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken