Kegelbürste 115x27,5xM14 SH 0,5 mm PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 894598
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kegelbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 894598
EAN / GTIN 9003178945983
Herstellernummer 894598

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Kegelbürsten für den Winkelschleifer sind aufgrund ihrer Form die perfekte Lösung für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen. Je nach Drahtart erhalten Sie von Tyrolit die passende Bürste für Ihren Arbeitseinsatz. So verwenden Sie gezopfte Bürsten zur Oberflächenvorbereitung und zum Entfernen von Rost, Zunder und Betonresten. Bürsten mit gewelltem Draht können Sie ebenfalls zur Reinigung verwenden, diese Spezifikation glänzt aber vor allem bei der Feinbearbeitung. Zusätzlich stellt die Säuberung von Schweißnähten für diese Kegelbürsten keine Herausforderung dar, was Sie erstklassige Ergebnisse bei unterschiedlichsten Aufgaben erzielen lässt.

Merkmal:

  • Form: 28K DZR KEGELBÜRSTEN
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SH 0,5 mm
  • Abmessung (D x L x GE): 115 x 27,5 x M14 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Aufgrund ihrer Form besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
  • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb