Rundschaftbürste 70x6x15-6x30 mm E 0,35 mm INOX PREMIUM Edelstahl

Artikel-Nr.: 890811
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 890811
EAN / GTIN 9003178908117
Herstellernummer 890811
L-Nummer L50140 3061

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Rundschaftbürsten für den Geradschleifer sind besonders für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Edelstahl geeignet. Die Zusammensetzung prädestiniert das Werkzeug für unterschiedlichste Aufgaben auf Edelstahl. Ob zum Entfernen von Rost, dem Säubern von Schweißnähten oder zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung, diese Hochleistungs-Bürste kann universell eingesetzt werden. Sie können aus unterschiedlichen Ausführungen wählen: zwischen empfindlich (DW - gewellt) zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen und grob (DZ - gezopft) für die Schweißnahtbearbeitung oder zum Entfernen von Zunder und Lack. Die EA-Versionen der gewellten DW-Bürsten besteht aus rostfreiem, säurefestem Stahldraht.

Merkmal:

  • Form: 52R DZ SCHAFTRUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : E 0,35 mm INOX
  • Abmessung (D x L x H - GE x I): 70 x 6 x 15 - 6 x 30 mm
  • Durchmesser: 70 mm
  • Stärke: 6 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Aufgrund ihrer Form besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Rostfreier, säurefester Stahldraht EA

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen
  • Gezopfter Draht DZ für die Schweißnahtbearbeitung und zum Entfernen von Zunder und Lack