Hartmetall-Reißnadel

Artikel-Nr.: 8881680
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Reißnadel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8881680
    EAN / GTIN 4010883888165
    Herstellernummer 8881680
    L-Nummer L60160 631

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4
    • Verzinkt

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 10 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 6 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 153 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4
    • Schaftbreite: 6 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb