Arbeitsjacke uvex suXXeed multifunction grau/graphit S, grau / graphit

Artikel-Nr.: 8849209
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Farbe grau / graphit
Unisex-Größe S
Produktart Arbeitsjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8849209
EAN / GTIN 4031101825137
Herstellernummer 8849209
L-Nummer L01660 1531

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzkleidung
  • Produktart Untertypen: Multifunktionsschutzkleidung
  • Produktname: He-Jacke
  • Produkttyp: Jacke
  • Produkttyp Untertypen: Arbeitsjacke
  • Farbe (Filter): grau
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: S

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb