• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Ersatz-Schlagring A12/28 mm

Artikel-Nr.: 884005 A12/28
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Innen-⌀ / Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 28 mm
Innen-⌀ 12 mm
Material Nylon
Produktart Schlagring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 884005 A12/28
EAN / GTIN 2050002074552
Herstellernummer 390-71540

Beschreibung

Passend für:

Montage-/ Kugellager-Einbau-Sortiment Nr. 884000.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb