Gummihammer mit Eschenstiel, d 75 mm

Artikel-Nr.: 8827040
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8827040
    EAN / GTIN 4010883882705
    Herstellernummer 8827040
    L-Nummer L60160 4107

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 5128-60, 60 Shore A
    • Mit 2 flachen Bahnen
    • Mit Eschenstiel

    Merkmal:

    • Gesamtlänge [mm]: 380 mm
    • Härte [Shore-A]: 60 Shore-A
    • Kopflänge: 130 mm
    • Kopf-Ø 1 [mm]: 75 mm
    • Material: Gummi
    • Stielmaterial: Esche
    • 1000 V isoliert: nein
    • Magnet: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb