Verlängerung ∙ schutzisoliert Vierkant 10 mm (3/8 Zoll) Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)

Artikel-Nr.: 8821KV-3
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8821KV-3
EAN / GTIN 4000896231997
Herstellernummer 8821KV-3
L-Nummer L60140 5284

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 90 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 17.5 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 23 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb