HiPer Feinzahn-Umschaltknarre ∙ Sicherheitsverriegelung Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)

Artikel-Nr.: 8816HPS
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8816HPS
    EAN / GTIN 4000896237241
    Herstellernummer 8816HPS
    L-Nummer L60140 4975

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Kleiner Betätigungswinkel (4°) ermöglicht Einsatz in engsten Bauräumen, z.B. Motoren, Maschinenbau, Agrarfahrzeuge und -Geräte, erneuerbare Energien (Solar, Windräder)
    • Extrem mehr Leistung als bei Knarren mit vergleichbaren Abmaßen
    • Rastfunktion des Umschalthebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
    • Erhöhung der Lebensdauer durch Einsatz modernster Schmierstoffe im Knarrenmechanismus
    • Enge Fertigungstoleranzen gewährleisten Schutz vor eindringender Verschmutzung
    • HAZET interne Qualitätsstandards garantieren Belastbarkeit weit über Norm
    • Wertig, leicht zu reinigen, korrosionsbeständig
    • Integrierte Aufhängemöglichkeit im Griff
    • VPA geprüftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: 340 Nm (DIN 202 Nm)
    • Schnell lösbare Sicherheitsverriegelung
    • Lösungssichere Arretierung der Steckschlüsseleinsätze
    • Schnelle Freigabe des aufgesteckten Werkzeuges durch Drücken des Löseknopfes mit nur einer Hand
    • Anzahl Zähne: 90 (Betätigungswinkel 4°)
    • Mit Kugelsicherung
    • HAZET 2-Komponenten-Griff
    • Oberfläche: verchromt
    • DIN 3122, ISO 3315
    • Made In Germany
    • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
    • Abmessungen / Länge: 200 mm
    • Für Handbetätigung
    • HiPer – Das Original
    • Entwickelt und Produziert „Made in Germany
    • Statisch UND Dynamisch – doppelte Präzision in Perfektion
    • Hohe Dauerlast für Langlebigkeit
    • Ergonomischer Umschalthebel

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb