• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Ersatzteil Satz Knarr-Rad mit Sicherheitsverriegelung

Artikel-Nr.: 8816HPS/11
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8816HPS/11
EAN / GTIN 4000896241248
Herstellernummer 8816HPS/11
L-Nummer L60140 5544

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ersatzteil Satz Knarr-Rad mit Sicherheitsverriegelung 10 = 38″ Außen-Vierkant bestehend aus:
    Montagewerkzeug ∙ Deckplatte ∙ Knarr-Rad mit Sicherheitsverriegelung ∙ Sicherungsring ∙ Deckscheibe ∙ Umschalthebel ∙ Federhülse ∙ Kugel ∙ Druckfeder ∙ Sperrstück ∙ Fett
    Für Umschaltknarre 8816HPS sowie zum Umrüsten der Umschaltknarre HAZET 8816HP (Reduzierung auf maximal 340 Nm Spitzenbelastung)
  • Für Handbetätigung

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb