• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Trenn- und Abziehvorrichtung, zweiarmig 2

Artikel-Nr.: 881500 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite 135 mm
Spanntiefe bis 270 mm
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 881500 2
EAN / GTIN 4021176030468
Herstellernummer 210-2

Beschreibung

Ausführung:

Eine Seite mit Trennklauen zum Lösen bündig sitzender Teile, die andere Seite mit normalen Abziehhaken. Zum Lösen werden durch Zudrehen der Spannzwinge die Trennklauen zwischen Lager und Lagersitz gepresst und danach durch Betätigung der Spindel das Lager vollends abgezogen.

Verwendung:

Zum Abziehen von nicht frei zugänglichen Kugellagerringen, Ritzeln und dergleichen. Für viele Arbeiten verwendbar, wo sonst normale Abzieher wegen Platzmangel nicht eingesetzt werden können.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb