{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 20+S | |
Spannweite außen | 30 mm - 90 mm | |
Spannweite innen | 70 mm - 140 mm | |
Spanntiefe bis | 100 mm | |
maximales Drehmoment | 35 Nm | |
Leistung | 2,5 t | |
Anzahl Haken | 2 | |
Außen-Sechskant | 17 mm | |
Gewicht | 1,27 kg | |
Produktart | Zweiarmiger Abzieher |
Artikelnummer |
880450 1
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4021176756221
Kopieren |
|
Herstellernummer |
20-1+S
Kopieren |
|
Hersteller | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com |