Alligator® Wasserpumpenzange mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung schwarz atramentiert 250 mm

Artikel-Nr.: 88 02 250 T
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 88 02 250 T
EAN / GTIN 4003773080176
Herstellernummer 88 02 250 T
L-Nummer L70010 1596

Beschreibung

Beschreibung:

  • selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
  • Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
  • durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
  • robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung
  • besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
  • Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
  • Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
  • mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport

Merkmal:

  • Einstellpositionen: 9
  • Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser): Ø 2 in
  • Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 46mm
  • Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 50mm
  • Absturzsicherung: ja
  • schwarz atramentiert
  • mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
  • Tethered Tools
  • poliert