Rohrzange 90° Maul-W.49mm L.306mm 1″

Artikel-Nr.: 87950010
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87950010
EAN / GTIN 4005887410504
Herstellernummer 87950010
L-Nummer L60010 4680

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für alle üblichen Standardanforderungen
  • Form A, 90° abgewinkelt
  • Mit verstärkter Hülse, Doppel-T-Profilgriff, hochwertig vergütet
  • Schlankes Modell, komplett geschmiedet, selbstklemmend am Werkstück
  • Gegen Verlust gesicherte Mutter
  • Sicherheitsklemmschutz gegen Quetschverletzungen

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 1 ″
  • Maulöffnung max. (mm): 49 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 12,7 mm
  • Länge mm (L): 306 mm
  • Gewicht: 780 g

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb