Allrounder-Sortiment 84 L.267mm B.150mm H.70mm tlg

Artikel-Nr.: 87840050
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87840050
EAN / GTIN 4005887014818
Herstellernummer 87840050
L-Nummer L60010 7926

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auf alles vorbereitet, alles fest im Griff. Mit diesem Quartett an Profi-Werkzeugen machst du alles richtig
  • Sortiment in hochwertiger Gewebetasche
Inhalt 4-teilig:
  • 1x 182005 Wasserpumpenzange „FastGrip“, Griff getaucht, 180 mm
  • 1x 545610 Kombizange, Griff getaucht, 180 mm
  • 1x 588610 Kraft-Seitenschneider, Griff getaucht, 160 mm
  • 1x 524603 Telefonzange, Griff getaucht, 160 mm
  • Merkmal:

    • Höhe mm (h): 70 mm
    • Länge mm (L): 267 mm
    • Gewicht: 1045 g
    • Gewicht kg: 1.045 kg
    • Breite mm (b): 150 mm

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb